SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5mm von 0.1-60V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46311AW30
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1 - 0 .. 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642447
Sonepar Artikelnummer
120227175
Hersteller Artikelnummer
3UG46311AW30
Hersteller Typ
3UG4631-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46311AW30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1:
0 .. 60 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Ansprechwert Spannung:
0.1 .. 60 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg
- Spannungsüberwachung von 0.1-60 V AC/DC
- Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240 V
- Frequenz: 50 bis 60 Hz
- Störspitzenverzögerung: 0,1 bis 20 s
- Hysterese: 0.1 bis 30 V
- 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher
- Schraubanschluss
- Nachfolgeprodukt für 3UG3531-1AL20, 3UG3531-1AG20
- Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Abnehmbaren Anschlussklemmen verfügbar
- Eigenversorgte und fremdversorgte Geräte
- IO-Link mit Weitspannung optional
- Schutz vor Beschädigung der Anlage und Batterietiefentladung
- Einfache Anpassung der Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Relais, z.B. Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen
Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung
Das digitales einstellbare Spannungsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 dient zur Überwachung von Spannungen auf Über- und Unterschreitung, um Anlagen vor Schäden zu schützen und eine definierte Spannung zu gewährleisten.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


