SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5mm von 0.1-60V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46312AW30
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1 - 0 .. 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642690
Sonepar Artikelnummer
120227177
Hersteller Artikelnummer
3UG46312AW30
Hersteller Typ
3UG4631-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46312AW30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1:
0 .. 60 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Ansprechwert Spannung:
0.1 .. 60 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.139 kg
- Spannungsüberwachung von 0.1-60 V AC/DC für Über- und Unterschreitung
- Betriebsbereich: AC/DC 24 bis 240 V, Frequenz 50 bis 60 Hz
- Störspitzenverzögerung: 0,1 bis 20 s
- Hysterese: 0.1 bis 30 V
- 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher
- Variable Einstellmöglichkeiten auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Parametrierbare Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Schmale Bauweise für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Als eigenversorgte und fremdversorgte Geräte verfügbar
- Wahlweise Weitspannung oder mit IO-Link
- Schutz von Anlagen vor Beschädigung und Batterietiefentladung
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik
- Einheitliches Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen
- Weltweiter Einsatz dank internationaler Zertifikate
Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung
Das Digital einstellbare Spannungsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Spannungen auf Über- und Unterschreitung, um Anlagen vor Beschädigung und Batterietiefentladung zu schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


