SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5mm von 17 bis 275V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46331AL30
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 17 .. 275 V
Versorgungsspannung DC - 17 .. 275 V
Spannungsmessbereich 1 - 17 .. 275 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642478
Sonepar Artikelnummer
120227182
Hersteller Artikelnummer
3UG46331AL30
Hersteller Typ
3UG4633-1AL30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46331AL30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
17 .. 275 V
Versorgungsspannung DC:
17 .. 275 V
Spannungsmessbereich 1:
17 .. 275 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
17 .. 275 V
Ansprechwert Spannung:
17 .. 275 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.137 kg
- Spannungsüberwachung von 17-275 V AC/DC
- Eigenversorgt mit Störspitzenverzögerung von 0,1 bis 20 s
- Hysterese einstellbar von 0.1 bis 150 V
- 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher
- Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- International zertifiziert für weltweiten Einsatz
- Mit IO-Link erhältlich
- Schutz vor Batterietiefentladung und Schaden an Anlagen
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Einheitliches Zubehör für alle Relais
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss verfügbar
Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5 mm von 17-275 V AC/DC
Das digitale einstellbare Spannungsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Spannungen auf Über- und Unterschreitung zum Schutz von Anlagen vor Beschädigung und sorgt für zuverlässige Diagnosen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


