SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5mm von 17 bis 275V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46332AL30
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 17 .. 275 V
Versorgungsspannung DC - 17 .. 275 V
Spannungsmessbereich 1 - 17 .. 275 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642706
Sonepar Artikelnummer
120227183
Hersteller Artikelnummer
3UG46332AL30
Hersteller Typ
3UG4633-2AL30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46332AL30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
17 .. 275 V
Versorgungsspannung DC:
17 .. 275 V
Spannungsmessbereich 1:
17 .. 275 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
17 .. 275 V
Ansprechwert Spannung:
17 .. 275 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.131 kg
- Spannungsbereich: 17-275 V AC/DC
- Eigenversorgt
- Störspitzenverzögerung: 0,1 bis 20 s
- Hysterese: 0.1 bis 150 V
- 1 Wechsler
- Federzugtechnik für schnelle und wartungsfreie Anschlüsse
- Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Freie Parametrierung von Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Gestaltung für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Verfügbar in eigenversorgten und fremdversorgten Varianten
- Unterstützung für IO-Link
- Schutz von Anlagen vor Beschädigungen und Batterietiefentladung
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Einheitliches Zubehör für alle Relais verfügbar
- Schneller, wartungsfreier, und rüttelsicherer Anschluss
- Flexibilität in der Anwendung durch unterschiedlich einstellbare Relais
Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5 mm von 17-275 V AC/DC
Das Digital einstellbare Spannungsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Spannungen auf Über- und Unterschreitung zum Schutz von Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


