SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22,5 mm, 0,05-10 A, AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46221AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 264 V
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 264 V
Strommessbereich - 0.05 .. 15 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.1 .. 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642423
Sonepar Artikelnummer
120227170
Hersteller Artikelnummer
3UG46221AW30
Hersteller Typ
3UG4622-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46221AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 264 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 264 V
Strommessbereich:
0.05 .. 15 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.1 .. 10 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.1 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 264 V
Spannungsmessbereich:
24 .. 240 V
Stromart:
AC/DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.150 kg
- Messbereich: 0,05-10 A AC/DC
- Spannungsbereich: AC/DC 24 bis 240 V
- Frequenz: 50 bis 60 Hz
- Verzögerungszeit: 0,1 bis 20 s
- Hysterese: 0,01 bis 5 A
- 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher
- Schraubanschluss oder Federzuganschluss verfügbar
- Nachfolgeprodukt für 3UG3522-1AL20, 3UG3522-1AG20 und 3UG3522-1AC48-0AA1
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Variable Einstellbarkeit auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Frei parametrierbare Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Einheitliches Zubehör für alle Relais, einschließlich Gerätekennzeichnungsschilder
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik
Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung
Das Digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Ströme auf Über- und Unterschreitung und sichert die Funktionalität elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


