SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22,5 mm, 0,05-10 A, AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46222AA30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 26.4 V
Strommessbereich - 0.05 .. 15 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.1 .. 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642645
Sonepar Artikelnummer
120227171
Hersteller Artikelnummer
3UG46222AA30
Hersteller Typ
3UG4622-2AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46222AA30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 26.4 V
Strommessbereich:
0.05 .. 15 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.1 .. 10 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.1 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Spannungsmessbereich:
24 V
Stromart:
AC/DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.135 kg
- Betriebsstrombereich: 0,05-10 A AC/DC
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 V
- Frequenzbereich: AC 50 bis 60 Hz
- Hysterese: 0,01 bis 5 A
- Verzögerungszeiten: 0,1 bis 20 s
- 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher
- Globale Zertifizierung für den weltweiten Einsatz
- Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Optionale IO-Link Verfügbarkeit
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen für alle Relais
- Optimale Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen
Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung
Das digitale Stromüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Ströme auf Über- und Unterschreitung zur Sicherstellung der Funktionalität elektrischer Verbraucher oder zur Drahtbruchüberwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


