SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22,5 mm, 2-500 mA, AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46212AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 264 V
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 264 V
Strommessbereich - 0.003 .. 0.6 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0 .. 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642638
Sonepar Artikelnummer
120227168
Hersteller Artikelnummer
3UG46212AW30
Hersteller Typ
3UG4621-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46212AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 264 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 264 V
Strommessbereich:
0.003 .. 0.6 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
0 .. 0.5 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
0 .. 0.5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 264 V
Spannungsmessbereich:
24 .. 240 V
Stromart:
AC/DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.145 kg
- Stromüberwachung von 2-500 mA AC/DC
- Über- und Unterschreitung für AC/DC 24 bis 240 V
- Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz
- Anlauf- und Störspitzenverzögerung: 0,1 bis 20 s
- Hysterese: 0.1 bis 250 mA
- 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher
- Platzsparendes Design mit schmaler Baubreite
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zertifikate
- Verschiedene Spannungen erhältlich, wahlweise mit IO-Link
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Freie Parametrierbarkeit von Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen für alle Relais
Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung
Das digitale einstellbare Stromüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Ströme auf Über- und Unterschreitung für verschiedene elektrische Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


