SIEMENS - Digitalmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausg., Eing.sspannung AC/DC110-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF73001AU000
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209606203
Sonepar Artikelnummer
120587025
Hersteller Artikelnummer
3UF73001AU000
Hersteller Typ
3UF7300-1AU00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF73001AU000
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.147 kg
- Eingangsspannung: AC/DC 110-240V
- Relais-Ausgänge: monostabil
- Maximale Anzahl der Digitalmodule: 2
- Kompatibilität: für SIMOCODE pro V Grundgerät
- Ermöglicht flexible und zuverlässige Steuerung in verschiedenen Anwendungen.
- Ein Schritt in die Zukunft mit fortschrittlicher Technologie von Siemens.
- Einfacher Einbau und Erweiterung von Steuerungssystemen.
Digitalmodul
Das Digitalmodul bietet zuverlässige Steuerung mit 4 Ein- und 2 Relais-Ausgängen für SIMOCODE pro V Grundgeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


