SIEMENS - Digitalmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausg., Eing.sspannung AC/DC110-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF73101AU000
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209606234
Sonepar Artikelnummer
120587027
Hersteller Artikelnummer
3UF73101AU000
Hersteller Typ
3UF7310-1AU00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF73101AU000
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schaltfunktion:
bistabil
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.151 kg
- Eingangsspannung: AC/DC 110-240V
- 4 Eingänge
- 2 bistabile Relais-Ausgänge
- Max. 2 Digitalmodule pro SIMOCODE pro V Grundgerät
- Ermöglicht die flexible Anpassung von Steuerungssystemen
- Verbessert die Effizienz in der Maschinenüberwachung
- Ein einfacher Schritt in die Zukunft der Automatisierung mit SIMOCODE pro
Digitalmodul
Das Digitalmodul ermöglicht die Erweiterung von SIMOCODE pro mit 4 Eingängen und 2 bistabilen Relais-Ausgängen, um eine effiziente Steuerung und Überwachung sicherzustellen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


