SIEMENS - Digitalmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausg., Eing.sspannung DC24V, Relais-Ausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF73001AB000
Ausführung - Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung - DC
Eingang für Thermistoranschluss - Nein
Schaltfunktion - monostabil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209606197
Sonepar Artikelnummer
120587024
Hersteller Artikelnummer
3UF73001AB000
Hersteller Typ
3UF7300-1AB00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF73001AB000
Ausführung:
Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.144 kg
- Eingangsspannung: DC 24 V
- Anzahl der Ein-Ausgänge: 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge
- Relais-Ausgänge: monostabil
- Maximale Anzahl: bis zu 2 Digitalmodule
- Ermöglicht eine flexible Steuerung von Grundgeräten.
- Fördert die Integration in moderne Automatisierungslösungen.
- Optimiert die Prozesssicherheit durch zuverlässige Relais-Ausgänge.
Digitalmodul
Das Digitalmodul bietet 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge zur Steuerung von SIMOCODE pro V Grundgeräten bei einer Eingangsspannung von DC 24 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


