SIEMENS - Digitalmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausg., Eing.sspannung DC24V, Relais-Ausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF73101AB000
Ausführung - Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung - DC
Eingang für Thermistoranschluss - Nein
Schaltfunktion - bistabil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209606210
Sonepar Artikelnummer
120587026
Hersteller Artikelnummer
3UF73101AB000
Hersteller Typ
3UF7310-1AB00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF73101AB000
Ausführung:
Digitalmodul
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schaltfunktion:
bistabil
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.141 kg
- Eingangsspannung: DC 24 V
- Ausgänge: 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge
- Relais-Ausgänge: bistabil
- Maximal 2 Digitalmodule können verwendet werden
- Ermöglicht eine flexible und skalierbare Systemarchitektur
- Verbesserte Effizienz durch gezielte Steuerung
- Integration in bestehende Systeme mit minimalem Aufwand
Digitalmodul
Das Digitalmodul bietet vielseitige Steuerungsoptionen mit 4 Eingängen und 2 bistabilen Relais-Ausgängen für eine effiziente Anbindung an das SIMOCODE pro V Grundgerät.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


