Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Digitalschaltuhr m. Wochenprogramm AC 230V mit Timerfunktion

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Digitalschaltuhr m. Wochenprogramm AC 230V mit Timerfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SEH62.1

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - elektronisch

  • Montageart - REG

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914019660

Sonepar Artikelnummer

120241269

Hersteller Artikelnummer

BPZ:SEH62.1

Hersteller Typ

SEH62.1

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:SEH62.1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

elektronisch

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

6 A

Leistungsaufnahme:

3 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.319 kg

Programmierbar als Tages- oder Wochenschaltuhr

Das Produkt dient der Programmierung als Tages- oder Wochenschaltuhr und eignet sich für die Wand- oder DIN-Schienenmontage.

Technische Details:

  • Programmierbar als Tages- oder Wochenschaltuhr
  • Wand- oder DIN-Schienenmontage
  • Fronteinbau

Kundenvorteile:

  • Flexibilität durch Tages- oder Wochenprogrammierung
  • Einfache Montageoptionen

Haftungsausschluss: Von KI generiert.