Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dimmer für justierbare Kompaktleuchtstofflampen max.: 100W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dimmer für justierbare Kompaktleuchtstofflampen max.: 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TC82130

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Dimmung Phasenanschnitt - Nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869519548

Sonepar Artikelnummer

120388873

Hersteller Artikelnummer

5TC82130

Hersteller Typ

5TC8213-0

Hersteller Artikel Nr.:

5TC82130

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Drucktaster

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

sonstige

Nennleistung ohmsche Last:

20 .. 200 W

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 Hz

Nennleistung induktive Last:

20 .. 200 VA

Nennleistung kapazitive Last:

20 .. 200 VA

Max. Schaltleistung LED:

2 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0.5 .. 4 mm²

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

56 mm

Gerätetiefe:

12 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.037 kg

    Delta kompaktleuchtstofflampen max.: 200W

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Maximale Leistung: 200W
    • Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
    • Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
    • Jalousiesteuerungen
    • Zeitschaltungen
    • Raumtemperaturregelungen

    Kunden Vorteile:

    • Stilvolle Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
    • Hohe Qualität und Design in Perfektion von Siemens
    • Umfangreiche Funktionen für verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie