SIEMENS - Dimmer für justierbare LED und elektronische Trafos max.: 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC82110
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869519524
Sonepar Artikelnummer
120388872
Hersteller Artikelnummer
5TC82110
Hersteller Typ
5TC8211-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TC82110
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
sonstige
Nennleistung ohmsche Last:
4 .. 100 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
4 .. 100 VA
Nennleistung kapazitive Last:
4 .. 100 VA
Max. Schaltleistung LED:
2 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 .. 4 mm²
Gerätebreite:
95 mm
Gerätehöhe:
69 mm
Gerätetiefe:
12 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.034 kg
- Maximale Leistung: 100W
- Kompatibel mit allen gängigen Lasten, einschließlich LED-Beleuchtungen
- Verfügbar mit umfangreichen Zusatzfunktionen wie Bewegungsmeldern und Jalousiesteuerungen
- Optionen für Aufputz- und Unterputzmontage
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch stilsichere Formen und Farben
- Erhöhung der Ästhetik in jedem Raum
- Hochwertige Verarbeitung sorgt für Design und Qualität in Perfektion
- Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten für eine optimale Anpassung an Ihre Bedürfnisse
Delta LED Dimmer
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


