SIEMENS - Diodenklemme, mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen Durchlass von LI. nach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20035DF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869346854
Sonepar Artikelnummer
120944565
Hersteller Artikelnummer
8WH20035DF00
Hersteller Typ
8WH2003-5DF00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20035DF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bauelementetyp:
Diode
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-165 °C
Breite:
5.15 mm
Höhe:
60.43 mm
Tiefe:
35.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg
- 3 Anschlussstellen
- Diodenklemme
- Kabelquerschnitt: 2,5mm²
- Frei kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Federzuganschluss, 3 Anschlussstellen, Diodenklemme, 2,5mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


