SIEMENS - Diodentrennklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm2 Klemmenbreite 6,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10006LG00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869403120
Sonepar Artikelnummer
120945663
Hersteller Artikelnummer
8WH10006LG00
Hersteller Typ
8WH1000-6LG00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10006LG00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-165 .. -25 °C
Breite:
6.15 mm
Höhe:
57.8 mm
Tiefe:
47.5 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg
- Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisierte und übergreifende Beschriftungs- und Prüfzubehör
- 4mm² Anschlussgröße
- Robuste Konstruktion für dauerhaften Kontakt
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfaches und schnelles Lösen elektrischer Verbindungen
- Breite Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Kombinierbare Anschlusstechniken für flexible Installation
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör verfügbar
- Verlässliche Sicherheit während der Installation
Klemme, Schraubanschluss, Trennklemme mit Diode, 4mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


