SIEMENS - Direktstarter, 0,1-0,5 A, AC 110-230 V, Schraub-/Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RM10013AA14
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209935877
Sonepar Artikelnummer
120581650
Hersteller Artikelnummer
3RM10013AA14
Hersteller Typ
3RM1001-3AA14
Hersteller Artikel Nr.:
3RM10013AA14
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.5 A
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Trafo:
Nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
Ja
Mit Sicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.310 kg
- Schmale Baubreite
- Multifunktional
- Elektronischer Überlastschutz
- Langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik
- Geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich
- Einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand
- Schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen
- Verfügbar als Direkt- oder Wendestarter
- Wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten
- Verschiedene Motorstrombereiche, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken
- Umfangreiches Zubehör wie Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen
Direktstarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren
Der Direktstarter SIRIUS 3RM1 ist ein schmaler Motorstarter, der speziell für das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


