Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Direktstarter ET 200SP, bis 0,12 kW / 400 V, 0,1 - 0,4 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Direktstarter ET 200SP, bis 0,12 kW / 400 V, 0,1 - 0,4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080AA000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.16 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621067315

Sonepar Artikelnummer

120947164

Hersteller Artikelnummer

3RK13080AA000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0AA00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080AA000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.16 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.1 .. 0.4 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.413 kg

    Direktstarter High Feature

    Der Direktstarter High Feature ist ein elektronisch schaltendes Gerät mit Überlastschutz für den leistungsfähigen und effizienten Betrieb von Drehstrommotoren.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 0,09kW / 400V
    • Einstellbereich 0,1 .. 0,4A
    • ProfiEnergy-Funktion
    • Kurzschlussschutz
    • Hybridschalttechnik für Langlebigkeit und Energieeffizienz
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen
    • Benötigt eine BaseUnit für den Betrieb
    • Optionales Control Modul 3DI/LC für Hand-Vor-Ort-Betrieb
    • Platzsparende Bauform

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und umfangreiche Projektierung im TIA Portal
    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch weiten Einstellbereich
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch einfache Montage und schnellen Austausch
    • Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
    • Flexibles und leistungsfähiges dezentrales Peripheriesystem ET 200SP

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie