Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Direktstarter ET 200SP, bis 0,25 kW / 400 V, 0,3 - 1 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Direktstarter ET 200SP, bis 0,25 kW / 400 V, 0,3 - 1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080AB000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012216

Sonepar Artikelnummer

120945262

Hersteller Artikelnummer

3RK13080AB000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0AB00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080AB000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.3 .. 1 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.412 kg

    Direktstarter High Feature

    Der Direktstarter High Feature ist ein elektronischer Motorstarter für den Betrieb von Drehstrommotoren mit integriertem Überlastschutz und Kurzschlussschutz.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 0,25kW / 400V
    • Einstellbereich: 0,3 .. 1A
    • PROFIenergy-fähig
    • Optionale Erweiterung mit 3DI/LC-Modul
    • Voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Hybridschalttechnik für Langlebigkeit und Energieeffizienz
    • Schmaler Aufbau für platzsparende Installation
    • Weltweite Zulassungen (IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready
    • Optional mit sicherheitsgerichtetem Abschalten für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
    • Benötigt eine BaseUnit für den Betrieb

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch Weiteinstellbereich
    • Schnelle Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhter Anlagenverfügbarkeit durch einfachen Austausch der Motorstarter
    • Flexibilität und Leistungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen
    • Platzsparende Lösung für Schaltschrankanwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie