Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Direktstarter ET 200SP, bis 1,1 kW / 400 V, 0,9 - 3 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Direktstarter ET 200SP, bis 1,1 kW / 400 V, 0,9 - 3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080AC000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 1.2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012254

Sonepar Artikelnummer

120588182

Hersteller Artikelnummer

3RK13080AC000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0AC00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080AC000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

1.2 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.9 .. 3 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.412 kg

    Direktstarter High Feature

    Der Direktstarter High Feature ist für das betriebsfähige Schalten von Drehstrommotoren konzipiert und bietet elektronischen Überlastschutz sowie eine hohe Energieeffizienz.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 1,1kW / 400V
    • Einstellbereich 0,9 .. 3A
    • Multifunktionale Motorstarter, voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Hybridschalttechnik für erhöhte Langlebigkeit
    • Verschiedene Motorstrombereiche verfügbar
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC, CCC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Option auf sicherheitsgerichtetes Abschalten, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch weit einstellbaren Bereich
    • Platzsparende Bauform für den Schaltschrank
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Tausch der Motorstarter
    • Flexibilität und Leistungsfähigkeit für diverse Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie