Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Direktstarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Direktstarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080AD000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 3.59 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012292

Sonepar Artikelnummer

120949764

Hersteller Artikelnummer

3RK13080AD000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0AD00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080AD000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

3.59 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.8 .. 9 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.412 kg

    Direktstarter High Feature

    Der Direktstarter High Feature ist ein multifunktionaler Motorstarter für das betriebliche Schalten von Drehstrommotoren mit elektronischem Überlastschutz und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Elektronisch schaltend
    • Elektronischer Überlastschutz bis 4kW / 400V
    • Einstellbereich: 2,8 .. 9A
    • PROFIenergy
    • Option: 3DI/LC-Modul
    • Kurzschlussschutz
    • Voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Hybridschalttechnik für Langlebigkeit und Energieeffizienz
    • Schmale Bauform
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter
    • BaseUnit notwendig für Betrieb

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch den Weiteinstellbereich
    • Platzsparend im Schaltschrank
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Schneller Tausch der Motorstarter erhöht die Anlagenverfügbarkeit
    • Optionales Control Modul 3DI/LC für Hand-Vor-Ort-Betrieb
    • Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
    • Flexibel und leistungsfähig

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie