Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Direktstarter ET 200SP, bis 5,5 kW / 400 V, 4,0 - 12 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Direktstarter ET 200SP, bis 5,5 kW / 400 V, 4,0 - 12 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080AE000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 4.78 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031521

Sonepar Artikelnummer

120948864

Hersteller Artikelnummer

3RK13080AE000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0AE00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080AE000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

4.78 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4 .. 12 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.420 kg

    Direktstarter High Feature, inkl. Lüfter (3RW4928-8VB00)

    Der Direktstarter bietet elektronische Schalttechnik und Überlastschutz für eine effiziente Steuerung von Drehstrommotoren.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 5,5 kW / 400 V
    • Einstellbereich 4,0 .. 12 A
    • PROFIenergy-Funktion
    • Option: 3DI/LC-Modul für Hand-Vor-Ort-Betrieb
    • Kurzschlussschutz integriert
    • Voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Alle Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready, geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
    • Benötigt eine BaseUnit für den Betrieb

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Langlebigkeit und Energieeffizienz durch Hybridschalttechnik
    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung bei geringer Gerätevarianz
    • Platzsparende, schmale Bauform im Schaltschrank
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Austausch der Motorstarter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie