SIEMENS - Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RM11011AA14
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209914568
Sonepar Artikelnummer
120581653
Hersteller Artikelnummer
3RM11011AA14
Hersteller Typ
3RM1101-1AA14
Hersteller Artikel Nr.:
3RM11011AA14
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.5 A
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Trafo:
Nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
Nein
Mit Sicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.323 kg
- Platzsparendes Design mit schmaler Baubreite
- Elektronischer Überlastschutz
- Langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik
- Geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich
- Einfache Montage mit geringem Verdrahtungsaufwand
- Schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige
- Verfügbar als Direkt- oder Wendestarter
- Optional mit ATEX-Zertifizierung
- Verschiedene Motorstrombereiche und Speisespannungsarten verfügbar
- Umfangreiches Zubehör wie Geräteverbinder und Sicherungsmodul
- Platzsparendes Design ermöglicht effiziente Nutzung von Raum
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch multifunktionale Ausführung
- Einfache Installation spart Zeit und Kosten
- Klarheit bei Fehlern dank schneller Diagnose mit LED-Anzeige
- Flexibilität durch verschiedene Ausstattungsoptionen und Zubehör
Direktstarter Failsafe SIRIUS 3RM1
Der Direktstarter Failsafe SIRIUS 3RM1 ermöglicht das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


