Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Direktstarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RM11012AA04

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.12 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 0.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209914506

Sonepar Artikelnummer

120581654

Hersteller Artikelnummer

3RM11012AA04

Hersteller Typ

3RM1101-2AA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RM11012AA04

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.12 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

0.5 A

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.06 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

4

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.288 kg

    Direktstarter Failsafe SIRIUS 3RM1

    Der Direktstarter Failsafe SIRIUS 3RM1 ermöglicht das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren.

    Technische Details:

    • Platzsparendes Design mit schmaler Baubreite
    • Elektronischer Überlastschutz
    • Langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik
    • Geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich
    • Einfache Montage mit geringem Verdrahtungsaufwand
    • Schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige
    • Verfügbar als Direkt- oder Wendestarter
    • Optional mit ATEX-Zertifizierung
    • Verschiedene Motorstrombereiche und Speisespannungsarten verfügbar
    • Umfangreiches Zubehör wie Geräteverbinder und Sicherungsmodul

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design ermöglicht effiziente Nutzung von Raum
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch multifunktionale Ausführung
    • Einfache Installation spart Zeit und Kosten
    • Klarheit bei Fehlern dank schneller Diagnose mit LED-Anzeige
    • Flexibilität durch verschiedene Ausstattungsoptionen und Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie