Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Direktstarter Failsafe, 0,4-2 A, AC 110-230 V, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Direktstarter Failsafe, 0,4-2 A, AC 110-230 V, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RM11022AA14

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209914636

Sonepar Artikelnummer

120581659

Hersteller Artikelnummer

3RM11022AA14

Hersteller Typ

3RM1102-2AA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RM11022AA14

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.37 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0.551624 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

4

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.310 kg

    Direktstarter Failsafe

    Der Direktstarter Failsafe SIRIUS 3RM1 ist für das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren konzipiert und bietet eine schmale Bauweise sowie multifunktionale Einsatzmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Spannung: 500V
    • Motorleistung: 0,09 - 0,75 kW
    • Stromstärke: 0,4 - 2 A
    • AC Versorgungsspannung: 110-230 V
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • Elektronischer Überlastschutz
    • Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen
    • Verfügbar als Direkt- oder Wendestarter mit ATEX-Zertifizierung

    Kunden Vorteile:

    • Geringer Verdrahtungsaufwand für einfache Montage
    • Schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige
    • Hohe Energieeffizienz durch langlebige Hybridschalttechnik
    • Geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich
    • Umfangreiches Zubehör, wie Geräteverbinder und Sicherungsmodul

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie