SIEMENS - Distanzstück 0,5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG8240
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4001869225876
Sonepar Artikelnummer
120219953
Hersteller Artikelnummer
5TG8240
Hersteller Typ
5TG8240
Hersteller Artikel Nr.:
5TG8240
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Typ: Distanzstück
- Dimension: 0,5 TE
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Farbe: Grau
- Verbessert die Luftzirkulation zwischen den elektrischen Komponenten.
- Erhöht die Sicherheit durch adäquate Trennung.
- Einfacher Einbau und flexible Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
Distanzstück 0,5 TE
Das Distanzstück 0,5 TE dient zur Optimierung des Platzes in Elektroinstallationen und zur Gewährleistung einer sicheren Trennung zwischen Komponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


