SIEMENS - Distanzstück 25x88 für Magnetschalter 3SE66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX3260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209677227
Sonepar Artikelnummer
120948792
Hersteller Artikelnummer
3SX3260
Hersteller Typ
3SX3260
Hersteller Artikel Nr.:
3SX3260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg
- Produktmaß: 25 x 88 mm
- Referenznummer: 3SE6704-2BA
- Optimale Integration in den SIRIUS Systembaukasten.
- Hohe Effizienz und Aktualität der Komponenten.
Distanzstück für rechteckige Gebereinheit 25 x 88, 3SE6704-2BA
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


