SIEMENS - Doppelbartschlüssel für 3mm Dorn für SIKUS-Stand- und STAB-WANDVERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GD9290
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869084732
Sonepar Artikelnummer
120592953
Hersteller Artikelnummer
8GD9290
Hersteller Typ
8GD9290
Hersteller Artikel Nr.:
8GD9290
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.054 kg
- Typ: Doppelbartschlüssel
- Dornstärke: 3 mm
- Kompatibel mit: SIKUS Stand- und Stab-Wandverteiler
- Erleichtert die Handhabung der Verteiler.
- Verbessert die Sicherheit durch passgenaue Betätigung.
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz.
Doppelbartschlüssel für 3 mm Dorn für SIKUS Stand- und Stab-Wandverteiler
Der Doppelbartschlüssel ermöglicht eine sichere und einfache Betätigung der SIKUS Stand- und Stab-Wandverteiler.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


