Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün: I, rot: O

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün: I, rot: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003AB420AK0

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964013

Sonepar Artikelnummer

120382840

Hersteller Artikelnummer

3SU10003AB420AK0

Hersteller Typ

3SU1000-3AB42-0AK0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10003AB420AK0

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün: I, rot: O

    Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und bietet eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farben: Grün (I), Rot (O)
    • Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept für eine Handmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Nutzen:

    • Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
    • Hohe Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Industrietauglichkeit: Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Komfortable Auswahl: Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation: Verfügbarkeit von Handbüchern, 3D-Daten und Anschlussdiagrammen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie