Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün: I, rot: O

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün: I, rot: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003BB420AK0

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964075

Sonepar Artikelnummer

120584345

Hersteller Artikelnummer

3SU10003BB420AK0

Hersteller Typ

3SU1000-3BB42-0AK0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10003BB420AK0

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

    Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün: I, rot: O

    Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und ist Teil eines einzigartigen Portfolios von Befehls- und Meldegeräten von Siemens.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün (I), rot (O)
    • Schutzart: hoch, industriegerecht und für den Außeneinsatz geeignet
    • Integrativer 100%iger Verdrehschutz
    • Montage ohne Spezialwerkzeug notwendig
    • Verkabelung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie