Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, grün, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003BB420AA0

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962743

Sonepar Artikelnummer

120584344

Hersteller Artikelnummer

3SU10003BB420AA0

Hersteller Typ

3SU1000-3BB42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10003BB420AA0

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

    Doppeldrucktaster

    Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: grün, rot
    • Montage: keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: hoch, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagesystem spart Zeit und Aufwand
    • Robustheit und Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator für unkomplizierte Auswahl und Bestellung
    • Vielfältige Ausführungen und Optionen für individuelle Anpassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie