SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz: Symbol 5264, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003AB110AQ0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964068
Sonepar Artikelnummer
120584338
Hersteller Artikelnummer
3SU10003AB110AQ0
Hersteller Typ
3SU1000-3AB11-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10003AB110AQ0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunstoff
- Farben: Schwarz mit Symbol 5264 und 5265 IEC 60417
- Flache, waagerechte Einbauweise
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Verschiedene Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vielfalt an Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Zuverlässigkeit selbst in industriellen Umgebungen
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfassende Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und 3D-Daten
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


