Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003AB660AL0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964037

Sonepar Artikelnummer

120584342

Hersteller Artikelnummer

3SU10003AB660AL0

Hersteller Typ

3SU1000-3AB66-0AL0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10003AB660AL0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

    Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß

    Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer kompakten Befehlsstelle.

    Technische Details:

    • Betriebsart: Doppeldrucktaster
    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Kunststoff
    • Design: Flach, rund
    • Robustheit: Industrieniveau geeignet, Hochdruckreinigung möglich
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung, kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Schutzart: Hohe Schutzart, staubdicht, ölfest
    • Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, nutfreie Löcher genügen

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich.
    • Flexible Anwendung: Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
    • Umfangreiche Dokumentation und Online-Konfigurator unterstützen den Auswahlprozess.
    • Vielfältige Ausführungen verfügbar: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet.
    • Zuverlässiger Betrieb selbst unter extremen Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie