SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß: I, schwarz: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003AB610AK0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964020
Sonepar Artikelnummer
120382841
Hersteller Artikelnummer
3SU10003AB610AK0
Hersteller Typ
3SU1000-3AB61-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10003AB610AK0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbkombinationen: Weiß und Schwarz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Anschlussoptionen
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Hochdruckreinigungsfähig, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß: I, schwarz: O
Der flache Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


