SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß: I, schwarz: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003BB610AK0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964082
Sonepar Artikelnummer
120584347
Hersteller Artikelnummer
3SU10003BB610AK0
Hersteller Typ
3SU1000-3BB61-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10003BB610AK0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbvarianten: Weiß: I, Schwarz: O
- Design: Flach und hoch
- Montage: Einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Alternativen zur Verdrahtung: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand.
- Hohe Robustheit gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter industriellen Bedingungen.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Flexibilität in der Anpassung durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten.
- Umfassende Dokumentation unterstützt Benutzer bei der Auswahl und Installation.
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß: I, schwarz: O
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT realisiert zwei tastende Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und bietet ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


