SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß: Pfeil links, weiß: Pfeil rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003AB660AM0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964044
Sonepar Artikelnummer
120382842
Hersteller Artikelnummer
3SU10003AB660AM0
Hersteller Typ
3SU1000-3AB66-0AM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10003AB660AM0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farben: Weiß mit links und rechts gerichteten Pfeilen
- Montage mit integriertem 100%igen Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verschiedene Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Unterstützt PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für flexible Anbindung
- Einfach Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramme
- Robust und zuverlässig selbst bei Hochdruckreinigung
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß
Der flache Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


