SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß: Pfeil oben, weiß: Pfeil unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003AB660AN0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964051
Sonepar Artikelnummer
120584343
Hersteller Artikelnummer
3SU10003AB660AN0
Hersteller Typ
3SU1000-3AB66-0AN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10003AB660AN0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Farbe: Weiß mit Pfeilen nach oben und unten
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Robustes Design aus hochwertigem Kunststoff
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Zugänglich über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vereinfachte Montage durch innovative Technologie
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich, störungsfreier Betrieb trotz anspruchsvoller Bedingungen
- Flexibilität durch verschiedene Lieferoptionen (Farbausführungen, Beleuchtung, Höhen)
- Grafischer Online-Konfigurator zur unterstützten Auswahl und Bestellung
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


