Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003AB610AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962729

Sonepar Artikelnummer

120584340

Hersteller Artikelnummer

3SU10003AB610AA0

Hersteller Typ

3SU1000-3AB61-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10003AB610AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

    Doppeldrucktaster SIRIUS ACT

    Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: Rund
    • Material: Kunststoff (weiß, schwarz)
    • Design: Flach
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: Hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
    • Reinigungsmethode: Hochdruckstrahl
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Erhöhte Flexibilität durch die Auswahl an Verbindungsmöglichkeiten.
    • Komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator.
    • Umfangreiche Dokumentation, wie Handbuch und Anschlussdiagramm, ist verfügbar.
    • Schnelle und einfache Montage spart Zeit und Ressourcen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie