Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003BB610AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962750

Sonepar Artikelnummer

120584346

Hersteller Artikelnummer

3SU10003BB610AA0

Hersteller Typ

3SU1000-3BB61-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10003BB610AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

    Doppeldrucktaster

    Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff, verfügbar in weiß und schwarz
    • Druckknopfvarianten: flach und hoch
    • Einfacher Einbau durch innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Industrietauglich mit durchgehend hoher Schutzart
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Komfortable Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Vielfältige Ausführungen verfügbar: Farbvariationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie