Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003AB660AA0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962736

Sonepar Artikelnummer

120584341

Hersteller Artikelnummer

3SU10003AB660AA0

Hersteller Typ

3SU1000-3AB66-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10003AB660AA0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

    Doppeldrucktaster SIRIUS ACT

    Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT realisiert zwei tastende Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und ist für den Industrieeinsatz geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: weiß
    • Montage: innovative Aufschnappkonzept für einfache Installation
    • Schutzart: hoch, für industrielle Anwendungen geeignet
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link kompatibel
    • Lieferbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach montiert – nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hochdruckreinigung möglich – robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator sorgt für Komfort bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie