SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün: I, rot: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503AB420AK0
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972872
Sonepar Artikelnummer
120412282
Hersteller Artikelnummer
3SU10503AB420AK0
Hersteller Typ
3SU1050-3AB42-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10503AB420AK0
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall mit hochglänzender Oberfläche
- Farbe: grün (I), rot (O)
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für Industriebetrieb und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Varianten: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfaches und schnelles Montieren ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Robuste und zuverlässige Leistung trotz anspruchsvoller Umgebungen
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Druckknopfvarianten
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün: I, rot: O
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


