SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün: I, rot: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503BB420AK0
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972926
Sonepar Artikelnummer
120412283
Hersteller Artikelnummer
3SU10503BB420AK0
Hersteller Typ
3SU1050-3BB42-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10503BB420AK0
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Hochglanz-Metall und hochwertiger Kunststoff
- Montagebohrungen: Nutzenfreies Loch mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch (industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet)
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsarten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Diverse Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität dank vielfältiger Anbindemöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für Benutzervertrautheit
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün: I, rot: O
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


