Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503AB420AA0

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962828

Sonepar Artikelnummer

120584572

Hersteller Artikelnummer

3SU10503AB420AA0

Hersteller Typ

3SU1050-3AB42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10503AB420AA0

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

    Doppeldrucktaster

    Doppeldrucktaster SIRIUS ACT zur Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Metall, hochglanz
    • Farben: grün, rot
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands ermöglicht schnellere Installationen
    • Minimierung von Fehlerquellen verbessert die Zuverlässigkeit
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Handhabung verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie