Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503BB420AA0

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962859

Sonepar Artikelnummer

120584578

Hersteller Artikelnummer

3SU10503BB420AA0

Hersteller Typ

3SU1050-3BB42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10503BB420AA0

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

    Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, rot

    Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Hochglanz Metall und hochwertige Kunststoffe
    • Montage: Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für Industrieanwendungen und Außeneinsatz
    • Verkabelung: Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • Farbausführungen: Verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich.
    • 100% Verdrehschutz sorgt für sichere Installation.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität durch vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten via Online-Konfigurator.
    • Umfassende Dokumentation inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie