SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503AB110AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962811
Sonepar Artikelnummer
120584570
Hersteller Artikelnummer
3SU10503AB110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-3AB11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10503AB110AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglänzend, schwarz
- Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit einer Hand
- Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache Montage: Kein Spezialwerkzeug erforderlich und nur nutfreie Löcher nötig.
- Hohe Zuverlässigkeit: Widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
- Flexibilität: Minimierung von Fehlerquellen und Reduktion des Verdrahtungsaufwands.
- Grafischer Online-Konfigurator: Unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
Doppeldrucktaster
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


