SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz: Symbol 5264, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503AB110AQ0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972919
Sonepar Artikelnummer
120584571
Hersteller Artikelnummer
3SU10503AB110AQ0
Hersteller Typ
3SU1050-3AB11-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10503AB110AQ0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglänzend
- Symbol: 5264 und 5265 gemäß IEC 60417
- Befehls- und Meldegeräte für industrielle Anwendungen
- Schutzart: Hoch, für den Außeneinsatz geeignet
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Kommunikationsschnittstellen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfach montagefreundlich: Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug.
- Robust und zuverlässig: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Flexibilität bei der Verdrahtung: Reduzierung von Aufwand und minimierten Fehlerquellen.
- Komfortable Online-Konfiguration für Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten.
- Umfangreiche Dokumentation einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und bietet dabei eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


