SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß: I, schwarz: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503BB610AK0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972933
Sonepar Artikelnummer
120584580
Hersteller Artikelnummer
3SU10503BB610AK0
Hersteller Typ
3SU1050-3BB61-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10503BB610AK0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
- 22 mm Durchmesser, rundes Design
- Hergestellt aus hochglanz Metall und hochwertigem Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verschiedene Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, farblich kombinierbar, verschiedene Druckknopfhöhen
- Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch mehrere Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Robustheit garantiert zuverlässigen Betrieb, selbst unter extremen Bedingungen
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß: I, schwarz: O
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


