SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß: links, weiß: rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503AB660AM0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972902
Sonepar Artikelnummer
120584577
Hersteller Artikelnummer
3SU10503AB660AM0
Hersteller Typ
3SU1050-3AB66-0AM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10503AB660AM0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: hochglanz Metall
- Farben: Weiß mit Pfeil nach links und Pfeil nach rechts
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit: verschiedene Farb- und Druckknopfausführungen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die einfache Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


