SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503AB610AA0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962835
Sonepar Artikelnummer
120584573
Hersteller Artikelnummer
3SU10503AB610AA0
Hersteller Typ
3SU1050-3AB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10503AB610AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Metall, hochglanz in Weiß und Schwarz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Minimierung von Fehlerquellen und Erhöhung der Flexibilität.
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
- Vielfältige Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung.
Doppeldrucktaster
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


