SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503BB610AA0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962866
Sonepar Artikelnummer
120584579
Hersteller Artikelnummer
3SU10503BB610AA0
Hersteller Typ
3SU1050-3BB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10503BB610AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.067 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Hochglanz Metall
- Farben: Weiß und Schwarz
- Montage: Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verfügbare Ausführungen: Diverse Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Robustheit und Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
Doppeldrucktaster
Doppeldrucktaster SIRIUS ACT zur Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kundenben Benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


